Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster ifm electronic OF5027 - OFB-FPKG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100076
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OF5027
EAN/GTIN:
     4021179172622
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • M12 Reflexionslichttaster mit focussiertem Lichtstrahl
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP
  • Tastweite: 1...400 mm
  • Schutzart: IP65
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster
Reichweite max.:
0,4 m
Baureihe:
OF
Betriebsreichweite:
1...400 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Wellenlänge:
880 nm
Lichtfleck:
185 (bei max. Tastweite) mm
Einstellung:
Poti
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
320 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M12 x 1
Baulänge:
85 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
Funktionskontrollausgang
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern, Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,23*
€ 130,20*
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 134,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,97*
€ 134,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 122,61*
€ 134,48*
€ 5,95*
ab € 126,26*
€ 137,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,16*
Zubehör
ifm electronic
E20401
ab € 12,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.