Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1422H-107454 Herst.-Nr.: 11000 EAN/GTIN: 7612985444873 |
| |
|
| | |
| FRANKE Armatur ATLAS NEO, Festauslauf, massiv Edelstahl Einhebelmischer mit Festauslauf Hochdruck • Massiv-Edelstahl im neuen Radial-Finish mit hohem Auslauf • Ausgestattet mit einem Laminar Perlator • Dank des 0-90° Bediengriffes ist eine wandnahe Montage möglich - Festauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl: 4,5 l min. (3 Bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3 / 8" Mutter für leichte und sichere Montage - Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf
Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit - DVGW Zertifizierung vorgesehen
Laminarstrahl Der kristallklare und sehr leise Wasserstrahl in Armaturen mit Laminar-Strahlregler wird ermöglicht, da er ohne Luftverwirbelung auskommt. Spritzwasser kann so verhindert werden, was die Anwendung in der Küche noch komfortabler gestaltet. Vorsicht beim Abspülen und ständiges Abwischen des Spülenrandes gehören somit der Vergangenheit an. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkauslauf, Gastro-Abwaschbecken, Gastro-Spülbecken, Gastronomie-Abwaschbecken, Gastronomie-Spülbecken, Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, franke spülbecken, gastro spülbecken |
| | |
| |