Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1422H-107453 Herst.-Nr.: 115.0521.438 EAN/GTIN: 7612985444903 |
| |
|
| | |
| FRANKE Armatur ATLAS NEO, Zugauslauf, massiv Edelstahl Einhebelmischer mit Zugauslauf Hochdruck • Massiv-Edelstahl im neuen Radial-Finish mit hohem Auslauf • Ausgestattet mit einem Laminar Perlator • Dank des 0-90° Bediengriffes ist eine wandnahe Montage möglich - Zugauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl: 13 l min. (3 Bar)
- Laufleiser Gewebeschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3 / 8" Mutter - DVGW Zertifizierung vorgesehen
Laminarstrahl Der kristallklare und sehr leise Wasserstrahl in Armaturen mit Laminar-Strahlregler wird ermöglicht, da er ohne Luftverwirbelung auskommt. Spritzwasser kann so verhindert werden, was die Anwendung in der Küche noch komfortabler gestaltet. Vorsicht beim Abspülen und ständiges Abwischen des Spülenrandes gehören somit der Vergangenheit an. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Abwaschbecken, Gastro-Spülbecken, Gastronomie-Abwaschbecken, Gastronomie-Spülbecken, Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, franke spülbecken, gastro spülbecken |
| | |
| |