Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Seifenspender verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Seifenspender verchromt
Artikel-Nr.:
     1422H-107131
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     28101801
EAN/GTIN:
     5201217118334
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

Einbau-Seifenspender verchromt

  • Inhalt Vorratsflasche: 250 ml
  • Material:
    Auslaufhahn Edelstahl,
    Schläuche und Flasche Kunststoff
  • Hubhöhe: 8 mm
  • Befüllung von oben möglich

Abmessungen:
Höhe über APL: 73 mm
Ø Rosette: 50 mm
Ø Auslaufhahn: 27 mm
Höhe unterhalb
Oberkante APL: 224 mm
Ausladung: 88 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.