Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN KAPSA 3xSchuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 927.000 Steckdose 3 x Type E Schwarz
Bachmann 927.000 Steckdose 3 x Type E Schwarz
Bachmann 927.000 Steckdose 3 x Type E Schwarz
Bachmann 927.000 Steckdose 3 x Type E Schwarz
Bachmann 927.000 Steckdose 3 x Type E Schwarz
Bachmann 927.000 Steckdose 3 x Type E Schwarz
Artikel-Nr.:
     1422E-726547
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.000
EAN/GTIN:
     4057298008481
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BACHMANN KAPSA
Small | Breite 204 mm | 3 x Schutzkontaktsteckdose

KAPSA ist durch klassische, reduzierte Formen eine designorientierte und
zugleich platzsparende Steckdoseneinheit. Der aufklapp- und austauschbare
Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen und ist in mehreren Ausführungen
erhältlich. Modular bestückbar wird eine flexible Zusammenstellung ermöglicht.

• Einfach austauschbarer Deckel in mehreren Ausführungen erhältlich
• Aluminium-Deckel mit hochwertiger Haptik
• Modular bestückbar
• Geringe Einbautiefe (ca. 45 mm)
• Einfache, auch nachträgliche Montage von oben

Maße (B x H x T): 204 x 51 x 71 mm
Einbautiefe ohne Kabel: 45 mm
Material: Deckel: Aluminium
Steckdose: Aluminium-Profil eloxiert
Steckdosen-Ausrichtung: 35 ° gedreht
Steckdosenfarbe: schwarz
Stromeingang: 2,0 m Leitung H05VV-F3G1, 5 mm² mit Aderendhülsen
und beigelegtemSchutzkontakt-Montagezentralstecker, schwarz
Erhöhter Berührungsschutz: vorhanden

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 58,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,81*
€ 58,96*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,90*
€ 61,08*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,59*
€ 62,37*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 57,91*
€ 73,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.