Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DUE Steckdoseneinheit 2xSchuko (ohne Deckel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann DUE Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann DUE Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     1422E-726533
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.000
EAN/GTIN:
     4057298000263
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Schreibtischsteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

BACHMANN DUE Steckdoseneinheit 2xSchuko (ohne Deckel)

Gehäuse – ø 2 x 56 mm | Gerätezuleitung 2m mit
Aderendhülse verpackt im Karton

DUE ist die ideale Steckdoseneinheit für die
Küche. Ebenso im Büro und weiteren Bereichen
einsetzbar, garantiert sie einen eleganten
Stromanschluss. Austauschbare Abdeckungen
bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit, die
Optik farblich individuell zu gestalten
und ihrer Umgebung anzupassen oder
bewusst Highlights zu setzen.

DUE kann dank geteilter Abdeckung nach
Bedarf aufgeschoben werden und überzeugt
auch während der Benutzung in puncto
Design. Die geringe Einbautiefe von ca.
45 mm ermöglicht eine platzsparende Integration
in Küchenarbeitsplatten, in der
Wand und den Einbau über Schubladen.

• Austauschbare Abdeckungen in schwarz,
weiß und Edelstahl-Optik erhältlich
• Geringe Einbautiefe (ca. 45 mm)
• Platzsparend auch im geöffneten Zustand
• Lieferung mit Einbau-Schablone
• Integrierter Wasserablauf

Maße (B x H x T): 141(geöffnet ca. 255)
x 72 x 49 mm
Einbautiefe ohne Kabel: 45 mm
Material: Kunststoff
Plattenstärke: 10 – 40 mm
Steckdosenfarbe: schwarz
Stromeingang: 2,0 m Leitung H05VV-F3G1, 5 mm² mit Aderendhülsen
und beigelegtem Schutzkontakt-Montagezentralstecker, schwarz

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 39,16*
€ 50,52*
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 51,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,14*
€ 52,72*
4 Tage
26
€ 4,95*
ab € 42,24*
€ 54,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,67*
€ 54,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
929.100
ab € 7,69*
Zubehör
Bachmann
929.101
ab € 6,30*
Zubehör
Bachmann
929.102
ab € 6,27*
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.