Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Inno3D GeForce® RTX 4070 Ti 12GB iCHILL X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA Inno3D GeForce® RTX 4070 Ti 12GB iCHILL X3
VGA Inno3D GeForce® RTX 4070 Ti 12GB iCHILL X3
VGA Inno3D GeForce® RTX 4070 Ti 12GB iCHILL X3
VGA Inno3D GeForce® RTX 4070 Ti 12GB iCHILL X3
Artikel-Nr.:
     1410-71813
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     C407T3-126XX-186148H
EAN/GTIN:
     835168002920
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
- Hersteller: Inno3D

- Hersteller-Nr.: C407T3-126XX-186148H

- Chipsatz: GeF. RTX 4070 Ti

- DirectX12 Ultimate

- CUDA enabled

- Bus Type: PCI Express 4.0 x 16

- Speicher: 12GB GDDR6X

- Memory interface: 192 bit

- CUDA Cores: 7680

- Core clock: 2310 MHz / Boost: 2670 MHz

- Memory clock: 21.0 Gbps

- Kühler: aktiv(3-slot fan),Triple cooler,ARGB Beleuchtung programmierbar:

Aura Sync;Mystic Light;Polychrome; RGB Fusion;

Multifunctional Backplate

- Connectors: 1xHDMI 2.1, 3xDP 1.4a

- Real-Time Ray Tracing

- 3rd Generation Ray Tracing Cores

- 4th Generation Tensor Cores

- Nvidia DLSS 3

- Nvidia GeForce Experience

- Nvidia Ansel

- Nvidia Highlights

- Nvidia G-SYNC Ready

- Game Ready Drivers

- Nvidia Ada Lovelace



Zubehör:

Installation Guide

16 Pin to 3x PCIe 8-Pin Power Cable



Abmessungen: 334 x 148 x 62 mm (3-Slot)

Ext. Power connector: 1x PCIe Gen5 16-pin
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 639,27*
€ 708,04*
5 Tage
39
€ 1,00*
ab € 677,28*
€ 745,78*
Frei Haus
ab € 677,97*
€ 747,95*
Frei Haus
ab € 792,97*
€ 858,03*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 839,77*
€ 916,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,04*
€ 842,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,86*
€ 824,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,03*
€ 811,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,56*
€ 794,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,27*
€ 760,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.