Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D iChill Geforce RTX 4070 Ti x3 NVIDIA 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D iChill Geforce RTX 4070 Ti x3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
Inno3D iChill Geforce RTX 4070 Ti x3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
Inno3D iChill Geforce RTX 4070 Ti x3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
Inno3D iChill Geforce RTX 4070 Ti x3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107713413
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     C407T3-126XX-186148H
EAN/GTIN:
     835168002920
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
334 mm
Höhe
148 mm
Breite
62 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
CUDA-Kerne
7680
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2670 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
320 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,94*
€ 787,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,78*
€ 774,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,20*
€ 759,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,19*
€ 743,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,09*
€ 712,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.