Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Inno3D GeForce® RTX 3080 Ti 12GB iCHILL X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA Inno3D GeForce® RTX 3080 Ti 12GB iCHILL X4
VGA Inno3D GeForce® RTX 3080 Ti 12GB iCHILL X4
VGA Inno3D GeForce® RTX 3080 Ti 12GB iCHILL X4
Artikel-Nr.:
     1410-62399
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     C308T4-126XX-1810VA36
EAN/GTIN:
     835168001916
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
- Hersteller: Inno3D

- Hersteller-Nr.: C308T4-126XX-1810VA36

- Chipsatz: GeF. RTX 3080 Ti

- DirectX12 Ulitmate

- CUDA enabled

- Bus Type: PCI Express 4.0 x 16

- Speicher: 12GB GDDR6X

- Memory interface: 384 bit

- CUDA Cores: 10240

- Core clock: MHz / Boost: 1710 MHz

- Memory clock: 19 Gbps

- Kühler: aktiv (3-slot fan), Triple cooler, Mosfet cooling fan,

RGB Beleuchtung programmierbar

- Connectors: 1xHDMI 2.1, 3xDP 1.4a

- 2nd Gen Ray Tracing Cores

- 3rd Gen Tensor Cores

- Nvidia DLSS

- Nvidia GeForce Experience

- Nvidia G-Sync

- Nvidia GPU Boost

- Game Ready Drivers

- Nvidia Ampere Architecture



Zubehör:

Installation + Power Guide



Abmessungen: 300 x 135 mm x 3-Slot

Ext. Power connector: 8+8-pin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 700,17*
€ 781,22*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 736,52*
€ 821,16*
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,22*
€ 929,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,92*
€ 923,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,01*
€ 893,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,36*
€ 872,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,17*
€ 833,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.