Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D iChill GEFORCE RTX 3080 TI X4 NVIDIA 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D iChill GEFORCE RTX 3080 TI X4 NVIDIA 12 GB GDDR6X
Inno3D iChill GEFORCE RTX 3080 TI X4 NVIDIA 12 GB GDDR6X
Inno3D iChill GEFORCE RTX 3080 TI X4 NVIDIA 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92466750
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     C308T4-126XX-1810VA36
EAN/GTIN:
     835168001916
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
300 mm
Höhe
135 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Anzahl der Anschlussleitungen
7
Datenübertragungsrate
19 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
912 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3080 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
10240
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1710 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
350 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
90 mm
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
3
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,49*
€ 927,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,01*
€ 923,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,71*
€ 896,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,83*
€ 876,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,11*
€ 834,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.