Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 schwarz
Artikel-Nr.:
     1410-52659
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG034
EAN/GTIN:
     4260052187821
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Formfaktor: Midi Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,1 cm x 45,0cm x 46,3 cm

Gewicht: 6,95

Farbe: schwarz

E/A-Anschlüsse: 2 x Super Speed USB

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 2

Unterstützte Mainboards: ATX, microATX, miniITX

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 56,88*
€ 70,66*
2 Tage
148
€ 6,90*
ab € 56,90*
€ 70,68*
€ 8,50*
ab € 59,16*
€ 73,46*
€ 4,00*
ab € 59,26*
€ 73,58*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 61,72*
€ 76,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.