Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
be quiet! BG034 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74341709
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG034
EAN/GTIN:
     4260052187821
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Das be quiet! Pure Base 500 Black vereint leise und flexible Eigenschaften in einem kompakten und ausgeklügelten Design.

STANDARD TOP-COVER
Das Standard Top-Cover ergänzt das Design das Pure Base 500 optisch perfekt. Eine angebrachte Dämmmatte unterstützt einen leisen Betrieb. Es ist die perfekte Wahl für alle luftgekühlten Systeme und standardmäßige, leise PC Konfigurationen. Starke Magneten stellen einen sicheren Halt des Top-Covers sicher.

HIGH-PERFORMANCE TOP-COVER
Für alle, die besonders viel Wert auf maximale Performance und wassergekühlte Systeme legen, ist das extrem luftdurchlässige Top-Cover die richtige Wahl. Es ist aus leicht gewebtem Material hergestellt, dass einen optimalen Luftstrom ermöglicht.

VORINSTALLIERTE PURE WINGS 2
Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter mit luftstromoptimierten Lüfterblättern versprechen einen perfekten Luftstrom und solide Kühlleistung. Trotz des kompakten Designs stellen die beiden 140mm Lüfter einen geräuscharmen Betrieb sicher. Bis zu drei weitere 140mm Lüfter können optional installiert werden.

DÄMMMATTEN
Front, Seitenteile und das Standard Top-Cover sind mit Dämmmatten ausgestattet und bieten maximale Stabilität und geräuschreduzierende Eigenschaften. Die Staubfilter an der Front und Unterseite können für eine Reinigung leicht entnommen werden.

AUSGEKLÜGELTES DESIGN
Das Pure Base 500 bietet einen großzügigen Innenraum um High-End Grafikkarten und Kühler von bis zu 190mm Höhe zu installieren. Lüfter oder Radiatoren bis zu 360mm können leicht an der Vorderseite installiert werden. Die Oberseite bietet Platz für Lüfter und Radiatoren mit einer Größe von bis zu 240mm.

DURCHDACHTE KABELFÜHRUNG
Das Pure Base 500 bietet zahlreiche Möglichkeiten um bis zu fünf SSDs zu installieren. Zwei SSDs können sichtbar im Innenraum installiert werden. Dank der durchdachten Kabelführung können ungewünschte Kabel leicht versteckt werden.

FUNKTIONALES PSU-COVER
Das PSU-Cover versteckt nicht nur das Netzteil und Kabel, sondern beinhaltet auch einen Doppel-HDD-Käfig. Durch die entkoppelte Installation werden Vibrationen reduziert und ein geräuscharmer Betrieb unterstützt. Um einen 360mm-Radiator an der Front installieren zu können, kann der Doppel-HDD-Käfig versetzt werden. Das Netzteil kann benutzerfreundlich von der Rückseite des Gehäuses installiert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
494 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
7920 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS Synthetik, Stahl
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
369 mm
Maximum PSU Länge
258 mm
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
443 mm
Gewicht
6950 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Maximaler Luftstrom
55.8 cfm
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17.1 dB
Ventilatornennspannung
12 V
Nennstrom Lüfter
0.09 A
Stromverbrauch Lüfter
1.08 W
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.