Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Inno3D GeForce® GT 1030 2GB GDDR5 0DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA Inno3D GeForce® GT 1030 2GB GDDR5 0DB
VGA Inno3D GeForce® GT 1030 2GB GDDR5 0DB
VGA Inno3D GeForce® GT 1030 2GB GDDR5 0DB
Artikel-Nr.:
     1410-51539
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N1030-1SDV-E5BL
EAN/GTIN:
     835168022782
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Kühlkörper
- Hersteller: Inno3D

- Hersteller-Nr.: N1030-1SDV-E5BL

- Formfaktor: PCB Low Profile, I/O Blende ATX

Low Profile Blende beiliegend

- Chipsatz: GeF. GT 1030

- CUDA enabled

- Bus Type: PCI Express 3.0

- Speicher: 2GB GDDR5

- Memory interface: 64 bit

- core clock: 1227 MHz / boost: 1468 MHz

- memory clock: 6Gbps

- CUDA cores: 384

- DX 12

- Kühler: passiv (dual slot)

- Connectors: DVI-D, HDMI 2.0b





Merkmale:

- NVIDIA Ansel

- NVIDIA G-SYNC-Ready

- NVIDIA GameStream-Ready

- NVIDIA GPU Boost



- Abmessungen: 167 x 55 mm x Dual Slot



Zubehör: Treiber CD, Low Profile Blende
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 61,46*
€ 79,51*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 61,48*
€ 79,53*
3 Tage
8
€ 4,90*
ab € 61,57*
€ 79,63*
€ 6,78*
ab € 62,12*
€ 80,36*
€ 8,50*
ab € 63,08*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.