Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D N1030-1SDV-E5BL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D N1030-1SDV-E5BL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Inno3D N1030-1SDV-E5BL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Inno3D N1030-1SDV-E5BL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37005139
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N1030-1SDV-E5BL
EAN/GTIN:
     835168022782
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
167 mm
Höhe
55 mm
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherbandbreite (max.)
48 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 1030
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1227 MHz
CUDA-Kerne
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1468 MHz
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA GameStream
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Passiv
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Weitere Suchbegriffe: GeForce, nVidia Geforce, grafikkarte inno3d, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.