Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 2004KL-01W-B40-B00 AXIAL FAN, 50MM, 5VDC, 160mA, Supply Vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8211124
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     2004KL-01W-B40-B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nennstrom: 160 mA
  • Nennleistung: 800 mW
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • Rahmengröße: 50 mm
  • Geräuschentwicklung: 28.5 dBA
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • IP-Schutzart: -
  • Luftstrom - CFM: 8.1 cu.ft/min
  • Luftstrom - m3/min: 0.23 m³/min
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Produktpalette: 2004KL Series
  • Außentiefe: 10 mm
  • Lüfterrahmen: Square
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nenndrehzahl: 4500 rpm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 5v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 5v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 2004KL-01W-B40-B00, 8211124, 821-1124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,26*
      
    Preis gilt ab 2.800 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 280 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 2800 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32690
    ab € 1,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.