Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-80PFR80 STANDARD DIODE, 80A, 800V, DO-203AB, Rep


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6519362
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-80PFR80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 1.57 kA
  • Produktpalette: -
  • Diodenmontage: Stud
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Konfiguration Diodenmodul: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Bauform - Diode: DO-203AB
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 80 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.4 V
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: diodenmodul 800v, diodenmodul, vishay diode, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-80PFR80, 6519362, 651-9362
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,41*
    € 5,78*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,06*
    € 8,59*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 4,66*
    € 8,79*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.