Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schraub Diode Anoden-Bolzen, 800V / 80A, 2-Pin DO-2013AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656245
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-80PFR80
EAN/GTIN:
     5059040819627
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Montage-Typ = Bolzen
Gehäusegröße = DO-2013AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 80A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Diodenkonfiguration = Anoden-Bolzen
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.6kA

Gleichrichter Standard Recovery, über 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Bolzen
Gehäusegröße:
DO-2013AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
80A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Diodenkonfiguration:
Anoden-Bolzen
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.6kA
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1656245, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS80PFR80, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,3857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,62*
€ 623,1078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 488,07*
€ 580,8033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 486,54*
€ 578,9826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 473,41*
€ 563,3579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 438,57*
€ 521,8983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.