Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TZMB18-GS08. ZENER DIODE, 500mW, 18V, SOD-80, Zener V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6416627
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB18-GS08.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Qualifikation: -
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • Zener-Spannung, nom.: 18 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, TZMB18-GS08., 6416627, 641-6627
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0192*
    € 0,0705*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    12500
    € 25,00*
    ab € 0,0585*
    € 0,0725*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0405*
    € 0,2028*
    1 Tag
    3567
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0433*
    € 0,4714*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12500 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 12500 Stück ( entspricht € 906,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.