Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Zenerdiode
>
Artikel
Vishay TZMB18-GS08 Diode Zener-Diode
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-107731898
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TZMB18-GS08
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.7 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
1.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
18 V
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Dioden
Weitere Suchbegriffe:
smd-diode minimelf
,
smd diode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,0773*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.