Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-331351-1 RF/COAXIAL, BNC JACK, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1354164
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-331351-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbinderausführung: Straight Jack
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG58A, RG58B, RG58C
  • Frequenz, max.: -
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-331351-1, 1354164, 135-4164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,41*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    220189-3
    ab € 406,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.