Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-520102-2 TERMINAL, MALE DISCONNECT, 6.35MM, RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4527549
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520102-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Produktpalette: Ultra-Fast FASTON Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.82 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Klemmentyp: Male Quick Disconnect
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Isolatorfarbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, te connectivity flachstecker, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-520102-2, 4527549, 452-7549
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1400
    Frei Haus
    ab € 0,23714*
    € 0,30416*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5600
    € 25,00*
    ab € 0,354*
    € 0,404*
    2 Tage
    13516
    10
    € 14,99*
    ab € 0,22*
    € 0,576*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,27*
    € 0,83*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5600 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.600 Stück
    Mindestbestellmenge: 5600 Stück ( entspricht € 2.262,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    90759-1
    ab € 246,60*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520405-2
    ab € 0,16756*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.