Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Ultra-Fast .250 Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 6.3 x 0.8mm, Stecker, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639968
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520102-2
EAN/GTIN:
     5056282702663
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Typ = Stift
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Flachstecker Größe = 6.3 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 21.71mm

Ultra-Fast Crimp-Flachsteckerklemmen TE Connectivity Serie FASTON 250. Vollständig isolierte Ultra-Fast Crimp-Flachsteckerklemmen der Serie FASTON 250 zum Schutz gegen elektrischen Schlag und Kurzschlüsse aufgrund von freiliegenden Leitungen. Die Gehäuse dieser Ultra-Fast Crimp-Flachsteckerklemmen der Serie FASTON 250 bestehen aus 6/6-Nylon gemäß UL 94 V-2, das einen in das Gehäuse eingelassenen FASTON-Flachsteckerkontakt aus verzinnter Kupferlegierung komplett umschließt und somit den Einsatz in 600-V-Anwendungen ermöglicht. Die Ultra-Fast-Flachsteckerklemmen der Serie FASTON 250 sind zum Anschließen von Volldrähten, abgesicherten Leitungen und Litzen in 26–10 AWG geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Flachstecker Größe:
6.3 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
21.71mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, te connectivity flachstecker, 1639968, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 25201022, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1400
Frei Haus
ab € 0,23714*
€ 0,30416*
9 Tage
nicht lagernd
5600
€ 25,00*
ab € 0,354*
€ 0,404*
1 Tag
13516
10
€ 14,99*
ab € 0,22*
€ 0,576*
2
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,30416*
€ 0,36195
pro Stück
ab 2000,012 Stück
€ 0,28416*
€ 0,33815
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,26714*
€ 0,3179
pro Stück
ab 5000000,012 Stück
€ 0,23714*
€ 0,2822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 425,824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
90759-1
ab € 246,60*
Zubehör
TE Connectivity
2-520405-2
ab € 0,16756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.