Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Ultra-Fast Plus .250 Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616306
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520405-2
EAN/GTIN:
     5056282879822
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Serie = Ultra-Fast Plus .250

Ultra-Fast Plus-Crimpbuchsenklemmen TE Connectivity Serie FASTON 250. Vollständig isolierte Ultra-Fast Plus-Crimpbuchsenklemmen der Serie FASTON 250 zum Schutz gegen elektrischen Schlag und Kurzschlüsse aufgrund von freiliegenden Leitungen. Die Gehäuse der Ultra-Fast Plus-Crimpbuchsenklemmen der Serie FASTON 250 umschließen komplett einen verzinnten, in das Gehäuse eingelassenen FASTON-Buchsenkontakt und ermöglichen somit den Einsatz in 600-V-Anwendungen. Die Buchse und die Draht-Quetschhülse des Gehäuses bestehen aus 6/6-Nylon, während die Isolierungs-Quetschhülse aus hochwertigem Nylon mit minimalem Zurückfedern besteht, das die Crimpform der Isolierung erhält und für eine Zugentlastung sorgt. Die Ultra-Fast Plus-Crimpbuchsenklemmen der Serie FASTON 250 sind zum Anschließen von Volldrähten, abgesicherten Leitungen und Litzen in 26–10 AWG geeignet, und die Draht- und Flachsteckergröße ist auf dem Gehäuse angegeben. Schlitze in der Gehäusemembran ermöglichen die Aufnahme abgesetzter Flachstecker. Das innere Gehäuse der Ultra-Fast Plus-Crimpbuchsenklemmen der Serie FASTON 250 und eine zweistufige Rollenkonfiguration sowie eine Vertiefung auf dem vorstehenden Arm der Buchsenklemme sorgen für ein positives Stecken und Einführen des passenden Flachsteckerkontakts selbst bei blindem Stecken.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Serie:
Ultra-Fast Plus .250
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, flachkabelschuh rot, 1616306, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 25204052, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2200
Frei Haus
ab € 0,16756*
€ 0,21244*
2200
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,218*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,213*
€ 0,606*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2200 Stück
€ 0,21244*
€ 0,2528
pro Stück
ab 22000 Stück
€ 0,20756*
€ 0,247
pro Stück
ab 2500000,008 Stück
€ 0,16756*
€ 0,1994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.200 Stück
Mindestbestellmenge: 2200 Stück ( entspricht € 467,368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520102-2
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.