Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY PL220-003 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4463286
Herst.-Nr.:
     PL220-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Koaxialkabeltypen: RG174, RG188, RG316
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Brass
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, PL220-003, 4463286, 446-3286
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,87*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Belden
    8216 0101000
    ab € 11,11*
    Zubehör
    Belden
    8216 010500
    ab € 380,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.