Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: A22NEMPPD12N69K E-STOP SW, DPST/SPST, 5A, 125V, TURNREST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276499
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NEMPPD12N69K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Schalterfunktion: Pull to Reset
  • Produktpalette: A22NE-PD Series
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC, SPST-NO
  • SVHC: To Be Advised
  • IP-Schutzart: IP69K
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Schalteranschlüsse: Push In
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 2s2ö, drucktaster, drucktaster 2 schließer, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A22NEMPPD12N69K, 3276499, 327-6499
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 95,37*
    € 119,97*
    Frei Haus
    ab € 95,38*
    € 123,82*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 106,37*
    € 184,34*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,34*
    € 219,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,04*
    € 215,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,69*
    € 191,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,99*
    € 171,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 133,53*
    € 158,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 125,48*
    € 149,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 118,25*
    € 140,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,37*
    € 126,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.