Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION A22NEMPD02N E-STOP SW, DPST, 5A, 125V, TURN RESET, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276494
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NEMPD02N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • Schalteranschlüsse: Push In
  • Produktpalette: A22NE-PD Series
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Schalterfunktion: Turn Reset
  • SVHC: To Be Advised
  • IP-Schutzart: IP65
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 22mm ip65, drucktaster, drucktaster 22mm, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A22NEMPD02N, 3276494, 327-6494
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 36,64*
    € 49,05*
    € 8,95*
    ab € 36,83*
    € 50,73*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 63,08*
    € 82,03*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,03*
    € 97,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,97*
    € 96,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,74*
    € 92,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,19*
    € 89,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 71,87*
    € 85,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 63,08*
    € 75,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.