Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM LCTR1003 RF TERMINATOR, 2W, SMA PLUG, 50 OHM, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275987
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     LCTR1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
SMA Steckverbinder
abschlusswiderstand
Koaxialkabeltypen: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • HF-Abschlusswiderstand: SMA Terminator Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, L-COM, LCTR1003, 3275987, 327-5987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,06*
    € 50,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,50*
    € 48,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,33*
    € 45,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,34*
    € 42,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.