Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 637H/25 TOGGLE SW, SPDT, 15A, 125V, PANEL, Switc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219030
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     637H/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Beleuchtung: Non Illuminated
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: 600H Series
  • Schalterfunktion: (On)-Off-(On)
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect, Solder
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter ein-aus 1-polig, geräteschalter, hebelschalter apem, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, 637H/25, 3219030, 321-9030
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 5,36*
    € 8,05*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,77*
    € 11,46*
    1 Tag
    2389
    1
    € 5,95*
    ab € 12,63*
    € 24,20*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20
    € 25,00*
    ab € 15,09*
    € 26,17*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 523,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    N36346209
    ab € 11,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.