| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8056824 Herst.-Nr.: 637h/2-5 EAN/GTIN: 5059041150965 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 5 A @ 25 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Tafelausschnitt Durchmesser = 12.2mm Betätigerlänge = 40mm Betätigermaterial = Messing vernickelt Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung Betriebstemperaturbereich = -20 → +55°C
UL, CSA, VDE, SEMKO. Kippschalter APEM 600H. Ein- und zweipolig, Metallhebel für mechanische Verriegelung für Frontplattenmontage. Normalerweise offene Kontaktfunktion (EIN-AUS). Anschluss über 6,3-mm-Faston-Anschlüsse oder Lötfahnen. Kompatibel mit Dichtungsabdeckungen U851. Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | (Ein)-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 25 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12.2mm | Betätigerlänge: | 40mm | Betätigermaterial: | Messing vernickelt | Kontaktmaterial: | Silber-Nickel-Legierung | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter ein-aus 1-polig, geräteschalter, hebelschalter apem, 8056824, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 637h25, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,92* | € 22,76* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,11* | € 22,79* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,56* | € 24,10* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 25,00* | ab € 15,02* | € 25,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|