Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01012.0-21 ELECTRONIC HYGROSTAT, 3.7X2.1X1.7IN, 56V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218762
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01012.0-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
hygrostat stego
Entfeuchtungsrate: -
  • Produktpalette: DCF 010 Series
  • Außentiefe - imperial: 1.7 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 94 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.1 Zoll
  • Betriebsspannung: 56 VDC
  • SVHC: Lead
  • Außenhöhe - imperial: 3.7 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 44 mm
  • Außenbreite - metrisch: 53 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: hygrostat verteilersysteme, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 01012.0-21, 3218762, 321-8762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 97,14*
    € 129,63*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 348,63*
    € 554,36*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 554,36*
    € 659,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 539,87*
    € 642,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 481,43*
    € 572,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 424,66*
    € 505,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 383,27*
    € 456,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 373,80*
    € 444,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 348,63*
    € 414,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.