Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC011516 AXIAL FAN, 40MM, 5VDC, 6.3CFM, 29.3DBA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218006
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - CFM: 6.3 cu.ft/min
  • Außentiefe: 6 mm
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • Nenndrehzahl: 7000 rpm
  • Art des Lagers: Vapo Bearing
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Nennleistung: 440 mW
  • Produktpalette: -
  • Lüfterrahmen: Square
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Nennstrom: 87 mA
  • Geräuschentwicklung: 29.3 dBA
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC011516, 3218006, 321-8006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.