Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC011499 AXIAL FAN, 25MM, 5VDC, 2.2CFM, 18DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-3217989
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Vapo-Lager
  • Nennstrom: 75 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 18 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 2.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 10000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 380 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 25 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC011499, 3217989, 321-7989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,26*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.