Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC011490 AXIAL FAN, 40MM, 5VDC, 7.1CFM, 23DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-3217981
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 120 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 23 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 7.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 600 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC011490, 3217981, 321-7981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,78*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.