Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 34801000 ENCLOSURE, HANDHELD, ABS, BLACK, Enclosu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216853
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34801000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
bopla batteriefach
Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 196.1 mm
  • Gehäusetyp: Handheld
  • Außentiefe - metrisch: 40 mm
  • Gehäusematerial: ABS
  • Außenhöhe - imperial: 7.7 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IP-Schutzart: IP40
  • Produktpalette: BOS Series
  • Gehäusefarbe: Black
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - imperial: 1.57 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: batteriefach, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 34801000, 3216853, 321-6853
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 17,34*
    € 24,47*
    € 5,90*
    ab € 21,71*
    € 33,89*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.