Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 100mm; Y: 196mm; Z: 40mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 100mm; Y: 196mm; Z: 40mm; ABS; schwarz
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 100mm; Y: 196mm; Z: 40mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-BOS801B
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34801000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
bopla batteriefach
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 196mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 40mm
Maße für Displayöffnung: 61,5x25mm
Gehäuseserie: BOS
Weitere Suchbegriffe: batteriefach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 21,14*
€ 24,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 26,01*
€ 34,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.