Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1P23V12ED LOAD CURRENT INDUCTIVE:15A, RELAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3105645
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P23V12ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betriebsspannung: 265 VAC
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Laststrom, induktiv: 15 A
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, ohmsch: -
  • Produktpalette: RGC1 Series
  • Schaltstrom AC3: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1P23V12ED, 3105645, 310-5645
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 107,23*
    € 144,98*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 187,69*
    € 239,84*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 239,84*
    € 285,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,05*
    € 259,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 206,57*
    € 245,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 199,68*
    € 237,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,69*
    € 223,35
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.199,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.