Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1.5KE180CA. TVS DIODE, 1.5KW, 180V, DO-201, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3052473
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE180CA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Bauform - Diode: DO-201
  • Sperrspannung: 154 V
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Produktpalette: 1.5KE Series
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchbruchspannung, min.: 171 V
  • Klemmspannung, max.: 246 V
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Durchbruchspannung, max.: 189 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 1.5KE180CA., 3052473, 305-2473
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,69*
    2 Tage
    1100
    25
    € 5,95*
    ab € 0,563*
    € 1,07*
    2 Tage
    507
    1
    € 14,99*
    ab € 0,299*
    € 1,185*
    Lager 139N
    2
    1
    € 25,00*
    ab € 0,50*
    € 1,404*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,34*
    € 1,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.