Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 154V, 6.2A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262539
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE180CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=1.5KE180CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=189 V, Durchbruchspannung min.=171 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=246 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=154 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=6.2 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,69*
Lager 115
1100
25
€ 5,95*
ab € 0,563*
€ 1,07*
1 Tag
507
1
€ 14,99*
ab € 0,299*
€ 1,185*
1 Tag
2
1
€ 25,00*
ab € 0,50*
€ 1,404*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.