Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY DPP202Z000 PMOD TSYS02D / PLASTIC BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3050478
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DPP202Z000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Lieferumfang des Kits: Digital Temperature Sensor Peripheral Module TSYS02D
  • Prozessorkern: TSYS02D
  • SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: ZedBoard/MicroZed Development Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorserie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Prozessorhersteller: TE Connectivity
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, TE CONNECTIVITY, DPP202Z000, 3050478, 305-0478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,54*
    € 45,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,27*
    € 40,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,18*
    € 39,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.