Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC035492 AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 3.7CFM, 15.7DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2984726
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC035492
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Vapo-Lager
  • Nennstrom: 83 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 15.7 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.104 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 3.7 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 7100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 420 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 30 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC035492, 2984726, 298-4726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32683
    ab € 0,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.