Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E3FA-RP11 2M SENSOR, PHOTOELECTRIC, 4M, PNP, Sensor O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2948847
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3FA-RP11 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • Produktpalette: E3FA Series
  • Sensorausgang: PNP
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 m
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Fotosensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, profibus kabel 4m, as-i kabel, omron reflexionslichtschranke, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E3FA-RP11 2M, 2948847, 294-8847
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 42,63*
    € 58,27*
    49 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 48,53*
    € 64,24*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 49,92*
    € 65,49*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 61,35*
    € 78,32*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 80,26*
    € 115,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,50*
    € 137,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,46*
    € 132,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,20*
    € 120,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,48*
    € 112,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 92,14*
    € 109,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 88,04*
    € 104,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 80,26*
    € 95,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    E39-R1S
    ab € 9,93*
    Zubehör
    Omron
    E39-L183
    ab € 5,29*
    Zubehör
    Omron
    E39-L182
    ab € 5,25*
    Zubehör
    RS Pro
    7141697
    ab € 18,96*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.