Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EMC1833T-AE/RW. 1.8V, 3 CHANNEL TEMP SENSOR, I2C, 2 ALER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2932303
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EMC1833T-AE/RW.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 1°C
  • MSL: -
  • IC-Ausgang: Analogue / Digital
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Erfassungstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Sensor: WDFN
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, EMC1833T-AE/RW., 2932303, 293-2303
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,80*
    € 1,01*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,881*
    € 1,111*
    48 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,801*
    € 1,534*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,98*
    € 2,07*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.333,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.