Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: W51-A152A1-20 CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887092
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W51-A152A1-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 20a
geräteschutzschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennspannung, V DC: 50 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Produktpalette: W51 Series
  • Nennstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Schutzschalter, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W51-A152A1-20, 2887092, 288-7092
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 3,97*
    € 4,98*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,03*
    € 6,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.980,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.