| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7828066 Herst.-Nr.: W51-A152A1-20 EAN/GTIN: 5059040453708 |
| |
|
| | |
| Strom = 20A Polzahl = 1 Betriebsspannung = 250V ac Breite = 15.18mm Serie = W51 Auslösemechanismus = Thermisch Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter
TE Connectivity – Serie W51 Weitere Informationen: | | Strom: | 20A | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 250V ac | Breite: | 15.18mm | Serie: | W51 | Auslösemechanismus: | Thermisch | Überlastschaltertyp: | Thermisch-magnetischer Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7828066, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, TE Connectivity, W51A152A120, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 25,00* | ab € 3,95* | € 4,93* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,33* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|