Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM NDS04V DIP SWITCH, 4POS, SPST-NO, SLIDE, TH, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2858864
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDS04V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Schalterbetätiger: Slide
  • Produktpalette: NDS Series
  • Schaltertyp: DIP
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, Schiebeschalter, apem codierschalter, codierschalter, dip-schalter 4-polig, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, APEM, NDS04V, 2858864, 285-8864
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,11*
    € 1,32*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,99*
    € 1,67*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,90*
    € 1,69*
    1 Tag
    444
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 2,10*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,28*
    € 2,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.320,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.