Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0697A2000-01 FUSE, RADIAL, TIME DELAY, 2A, 250VAC, Fu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848623
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0697A2000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Produktpalette: RSTA Series
  • Nennspannung, V DC: 63 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, BEL FUSE, 0697A2000-01, 2848623, 284-8623
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,264*
    € 0,324*
    1 Tag
    819
    1
    € 14,99*
    ab € 0,179*
    € 0,682*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,229*
    € 0,941*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MST 2A 250V
    ab € 0,1009*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.