Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MST 2A 250V TRÄGE SICHERUNG, RADIAL, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566103
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MST 2A 250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Produktpalette: MST
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MST 2A 250V, 1566103, 156-6103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1011*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2575*
    € 0,30643
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2204*
    € 0,26228
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1647*
    € 0,19599
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1339*
    € 0,15934
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1305*
    € 0,1553
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,1011*
    € 0,12031
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MST 2.5A 250V
    ab € 0,113*
    Zubehör
    Multicomp
    MST 3.15A 250V
    ab € 0,123*
    Zubehör
    Multicomp
    MST 4A 250V
    ab € 0,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.