Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZCF0185FF2C FUSE, RESETTABLE PTC, 33VDC, 1.85A, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848498
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0185FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom: 3.7 A
  • Nennspannung: 33 VDC
  • Produktpalette: 0ZCF Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Haltestrom: 1.85 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • PPTC-Bauform: 2920 (7351 Metric)
  • Zeit zur Auslösung: 2.5 s
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZCF0185FF2C, 2848498, 284-8498
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,107*
    € 0,393*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,119*
    € 0,412*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,211*
    € 0,469*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-LSMF185/33X-2
    ab € 0,34*
    Ähnlich
    Littelfuse
    2920L185DR
    ab € 0,185*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011020
    ab € 0,123*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011020
    ab € 0,0787*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.