Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY B30EP-170-593-WT LABEL, POLYESTER, WHITE, 61MM X 61MM, La


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2847002
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30EP-170-593-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenmaterial: Polyester
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermal Transfer Printable
  • Produktpalette: B30 Series
  • Etikettenhöhe: 61 mm
  • Menge pro Packung: 145
  • Etikettenbreite: 61 mm
  • Etikettenfarbe: White
  • Etikettendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, etikettenrolle brady, etiketten rolle, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, BRADY, B30EP-170-593-WT, 2847002, 284-7002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 170,84*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 145 Stück (ab € 1,17821* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 213,16*
    € 253,66
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 208,24*
    € 247,81
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 195,62*
    € 232,79
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 183,47*
    € 218,33
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 170,84*
    € 203,30
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.