Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 72-9245 CABLE TESTER, SATA/ESATA MINI, Tester Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2837650
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-9245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Außenhöhe: 0.827 Zoll
  • Widerstand: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Tester: Network Cable Tester
  • Produktpalette: -
  • Außentiefe: 1.851 Zoll
  • Außenbreite: 1.772 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: eSATA Kabel, kabelader prüfgerät, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Kabelprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, TENMA, 72-9245, 2837650, 283-7650
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,30*
    € 34,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.